Stöddocka 200 mm

Art-nr: 374000 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6430S
högsta monteringshöjd 200 mm
lägsta upplagshöjd 140 mm
huvudets nyckelvidd 46 mm
slitsbredd 18 mm
bärförmåga 60 kN
Produktslag Skruvstöd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 374000 200
EAN/GTIN 4020772072568
Tillverkarens nummer 72561

Benämning

Utförande:

  • Spindel av seghärdat stål, stomme av gråjärn.
  • Spindel med trapetsgänga.

Anmärkning:

Med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000375030.