Upínacia svorka pre zveráky, pár

Č. pol.: 373878
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 373878
EAN/GTIN 4020772373870
Číslo výrobcu 373878
Číslo L L30130 462
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacia svorka pre zveráky, kované prevedenie, balené v pároch.

Charakteristika:

  • H: 15
  • B1: 16,5
  • L: 78
  • pre
    Upínacia skrutka
    metr.: M12, 14, 16
  • pre
    Upínacia skrutka
    palec: 1/2, 5/8
  • A: 22,5
  • A1: 10
  • A2: 5,5
  • B2: 41
  • E1: 10
  • E2: 40
  • Hmotnosť: 570 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka