Abrazadera de sujeción para los vicios de la máquina, par

Número de artículo: 373878
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 373878
EAN / GTIN 4020772373870
Número del fabricante 373878
Número L L30130 462
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de sujeción para los vicios de la máquina, modelo forjado, empaquetado en pares.

Característica:

  • H: 15
  • B1: 16,5
  • L: 78
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M12, 14, 16
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 1/2, 5/8
  • A: 22,5
  • A1: 10
  • A2: 5,5
  • B2: 41
  • E1: 10
  • E2: 40
  • Peso: 570 g