• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar

Artikel-Nr.: 373878
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373878
EAN / GTIN 4020772373870
Herstellernummer 373878
L-Nummer L30130 462
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Geschmiedete Ausführung, paarweise verpackt.

Merkmal:

  • H: 15
  • B1: 16,5
  • L: 78
  • für
    Spannschraube
    metr.: M12, 14, 16
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 1/2, 5/8
  • A: 22,5
  • A1: 10
  • A2: 5,5
  • B2: 41
  • E1: 10
  • E2: 40
  • Gewicht: 570 g