Úpinka 22X200

Č. pol.: 371000 22X200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6314
Norma DIN 6314
Šírka štrbiny 22 mm
Celková dĺžka 200 mm
Výška 30 mm
Šírka 60 mm
pre upínacie skrutky M20; M22
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 371000 22X200
EAN/GTIN 4020772070083
Číslo výrobcu 70086

Popis

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.
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
    Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka