Úpinka 26X250

Č. pol.: 371000 26X250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6314
Norma DIN 6314
Šírka štrbiny 26 mm
Celková dĺžka 250 mm
Výška 35 mm
Šírka 70 mm
pre upínacie skrutky M24
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 371000 26X250
EAN/GTIN 4020772070106
Číslo výrobcu 70102

Popis

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.
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
    Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka