Vpenjalna prečka 22X200 mm

Št. art.: 371000 22X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314
Standard DIN 6314
Širina utora 22 mm
celotna dolžina 200 mm
Višina 30 mm
Širina 60 mm
za vpenjalne vijake M20; M22
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 371000 22X200
EAN/GTIN 4020772070083
Številka proizvajalca 70086

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
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
    Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico