Úpinka 26X200

Č. pol.: 371000 26X200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6314
Norma DIN 6314
Šírka štrbiny 26 mm
Celková dĺžka 200 mm
Výška 30 mm
Šírka 70 mm
pre upínacie skrutky M24
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 371000 26X200
EAN/GTIN 4020772070090
Číslo výrobcu 70094

Popis

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.
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
    Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka