Nastaviteľná úpinka 10

Č. pol.: 370680 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6314V
Šírka drážky a 10 mm
Výška upínania h 8 mm - 32 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 101080
Dĺžka L 80 mm
Šírka B 30 mm
Výška H 15 mm
Vzdialenosť e hrotu k drážke 15 mm
Dĺžka drážky f 30 mm
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370680 10
EAN/GTIN 4020772070267
Číslo výrobcu 70268

Popis

Prevedenie:

Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podpornou skrutkou (bez upínacej páky).

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti).

Rozsah dodávky:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).
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
    Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka