Bride de serrage réglable, Largeur rainure a: 10mm

Réf.: 370680 10
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
138 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 80 mm
Largeur B 30 mm
Hauteur H 15 mm
Hauteur de serrage min. 8 mm
Hauteur serrage max. h 32 mm
Longueur rainure f 30 mm
Largeur rainure a 10 mm
Ecartement pointe/rainure e 15 mm
Longueur vis de serrage 39 mm
Norme DIN 6314
Filetage M10
Vis de serrage M10
Type de produit Brides de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370680 10
EAN / GTIN 4020772070267
Réf. fabricant 70268
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Brides de serrage vernies. Hauteur de serrage réglable progressivement grâce à une vis d’appui (sans levier de serrage).

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance des vis de 8.8. à 10.9 (suivant la réf.).

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).