Nastavitelná upínka, Šířka drážky a: 10mm

Artiklové číslo: 370680 10
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
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 80 mm
Šířka B 30 mm
Výška H 15 mm
Upínací výška min. 8 mm
Upínací výška maximální h 32 mm
Délka drážky f 30 mm
Šířka drážky a 10 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 15 mm
Délka upínacího šroubu 39 mm
Norma DIN 6314
Závit M10
Upínací šrouby M10
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370680 10
EAN / GTIN 4020772070267
Číslo výrobce 70268
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost šroubů 8.8 popř. 10.9 (dle velikosti).

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).