Reguliuojamas prispaudiklis, Griovelio plotis a: 10mm

Prekės Nr.: 370680 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 80 mm
Plotis 30 mm
Aukštis 15 mm
Užspaudimo aukštis min. 8 mm
Užspaudimo aukštis maks. 32 mm
Griovelio ilgis 30 mm
Griovelio plotis 10 mm
Atstumas nuo viršūnės iki griovelio 15 mm
Užveržimo varžto igis 39 mm
Standartas DIN 6314
Sriegis M10
Užveržimo varžtai M10
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370680 10
EAN / GTIN 4020772070267
Gamintojo numeris 70268
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Prispaudikliai − dažyti. Užspaudimo aukštis tolygiai reguliuojamas atraminiu varžtu (be užspaudimo svirties).

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekiama:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).