Upínacia príložka 22

Č. pol.: 370660 22
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6321
Šírka drážky a 22 mm
Výška upínania h 0 mm - 85 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 2220200
Dĺžka L 175 mm
Šírka B 60 mm
Druh produktu Upínacia príložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370660 22
EAN/GTIN 4020772074968
Číslo výrobcu 74963

Popis

Prevedenie:

Úpinka a upínacie skrutky tvoria jeden celok (žiadne voľné diely). Tvar úpinky umožňuje plynulé nastavovanie bez dodatočnej podložky.

Použitie:

Na rýchle a bezpečné upínanie rôznych výšok obrobkov na frézy.

Materiál:

Zušľachtená oceľ, pevnosť skrutky 8.8 resp. 10.9 (v závislosti od veľkosti).

Rozsah dodávky:

Kompletne so skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).