Spaustukas, Griovelio plotis a: 22mm

Prekės Nr.: 370660 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 175 mm
Plotis 60 mm
Užspaudimo aukštis min. 0 mm
Užspaudimo aukštis maks. 85 mm
Griovelio plotis 22 mm
T griovelio plotis 22 mm
Produkto rūšis užveržimo griebtukas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370660 22
EAN / GTIN 4020772074968
Gamintojo numeris 74963
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo plokštelės ir varžtai sudaro vieną vienetą (jokių palaidų dalių). Užspaudimo plokštelių forma leidžia tolygiai reguliuoti be papildomų pagrindų.

Paskirtis:

Greitam, įvairaus aukščio ruošinių užspaudimui ant frezavimo staklių stalo.

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas cinkuotas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekiama:

Su T formos varžtu DIN 787 (Nr. 375300).