Gheară de strângere, Lăţimea canalului a: 22mm

Cod articol.: 370660 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 175 mm
Lăţime B 60 mm
Înălțime de strângere min. 0 mm
Înălţimea max. de prindere h 85 mm
Lățime canelură a 22 mm
Lăţime canal T 22 mm
Tip produs Gheară de strângere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370660 22
EAN / GTIN 4020772074968
Număr producător 74963
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Clema de prindere şi şuruburile de strângere formează o unitate (fără piese desprinse). Forma clemei de prindere permite reglarea fără trepte şi fără suport suplimentar.

Aplicaţie:

Pentru strângerea rapidă şi sigură a pieselor de diferite înălţimi la maşinile de frezat.

Material:

Oţel de îmbunătăţire galvanizat, şuruburi-rezistenţă 8.8, respectiv 10.9 (în funcţie de dimensiuni).

Livrare:

Complet cu şurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).