{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
H1 | 42 mm | |
Výška H2 | 10 mm | |
B | 11 mm | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
⌀ D3 | 6,5 mm | |
Fmax. | 4,8 kN | |
Druh produktu | Upínací hák |
Číslo položky | 370076 1 | |
EAN/GTIN | 4059245030828 |