{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Spannhaken zylindrisch, Typ: 1 | |
| Altura de la cabeza H2 | 10 mm | |
| Diámetro de cabezal D2 | 16 mm | |
| Diámetro del collar D | 11 mm | |
| Diámetro perforación | 6,5 mm | |
| Tipo de producto | Gancho de sujeción | |
| Anchura cuerpo de base B3 | 11 mm | |
| Altura del cuerpo base H3 | 42 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 4,8 kN | |
| Con perforación | sí | |
| Con tornillo / rosca | no | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 370076 1 | |
| EAN / GTIN | 4059245030828 | |
| Número del fabricante | K0012.106 | |
| Fabricante/responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |