{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zadrževalna sila min. | 4.800 N | |
| Višina oporne površine do napenjalne površine | 20 mm | |
| Višina glave | 9,5 mm | |
| Premer glave | 10 mm | |
| Razkladanje iz sredine osi | 11 mm | |
| Premer pasu | 6,5 mm | |
| Premer izvrtine | 16 mm | |
| Navoj | M16 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalni kavelj | |
| Z izvrtino | da | |
| Z vijakom/navojem | da | |
| Celotna dolžina | 41,5 mm | |
| Skupna širina | 11 mm | |
| Celotna višina | 42 mm | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 370076 1 | |
| EAN/GTIN | 4059245030828 | |
| Številka proizvajalca | K0012.106 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |