Crochet de bridage cylindrique 1

Réf.: 370076 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

H1 42 mm
Hauteur H2 10 mm
B 11 mm
⌀ D 16 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 11 mm
⌀ D3 6,5 mm
Fmax. 4,8 kN
Type de produit Crochet de bridage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370076 1
EAN / GTIN 4059245030828

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.
Tête de vis reposant sur le crochet de bridage lors du montage.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.
Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.
Pour montage dans des dispositifs de serrage individuels.

Accessoire(s):

Ressorts et vis cylindriques disponibles sur demande