Upínací hák brúsený M12 8

Č. pol.: 370073 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 8
H1 39 mm
Výška H2 29 mm
Dĺžka 1 50 mm
Fmax. 18,5 kN
Maximálny uťahovací moment 49 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Druh produktu Upínací hák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370073 8
EAN/GTIN 2050001962010
Číslo výrobcu K0014.312150

Popis

Použitie:

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre vysoké upínacie sily a vyššiu stabilitu.