• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Výkyvná dosadacia plocha rebrovaný, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M5

Č. pol.: 370069 M5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M5
Vonkajší ⌀ D 18 mm
Vonkajší ⌀ D1 15 mm
Výška H 14 mm
⌀ D3 7 mm
maximálne zaťaženie (statické) 30 kN
Druh produktu Výkyvná dosadacia plocha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370069 M5
EAN/GTIN 4059245001033
Číslo výrobcu K0286.305
Výrobca/zodpovedná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Prevedenie:

  • Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.
  • Guľa je zabezpečená proti otáčaniu.

Automatický návrat do východiskovej polohy.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Možno kombinovať s upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky