Vykyvna dosedaci plocha Drážkováno, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M5

Artiklové číslo: 370069 M5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výkyvná dosedací plocha
Průměr vnější D 18 mm
Průměr závitové objímky D3 15 mm
Průměr podložky D1 7 mm
Opěrná plocha s rýhováním
Výška H 14 mm
Zatížení max. 0,03 kN
Závit M M5
Druh závitu Vnější závit
Materiál kyvného uložení Zušlechtěná ocel.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370069 M5
EAN / GTIN 4059245001033
Číslo výrobce K0286.305
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

  • Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.
  • Kulička je zajištěna proti protočení.

Samočinné vracení do výchozí polohy.
S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Poznámka:

Lze kombinovat s upínacími háky č. 370073 a 370074.