{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menet M | M5 | |
| Külső ⌀ D | 18 mm | |
| Külső ⌀ D1 | 15 mm | |
| Magasság H | 14 mm | |
| ⌀ D3 | 7 mm | |
| Maximális terhelhetőség (statikus) | 30 kN | |
| Termék fajtája | Önbeálló felfekvo |
| Cikkszám | 370069 M5 | |
| EAN / GTIN | 4059245001033 | |
| Gyártó száma | K0286.305 | |
| Gyártó/felelős személy | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |