Ştift declanşator striat, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M5

Cod articol.: 370069 M5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piesă de sprijin oscilantă
Diametru exterior D 18 mm
Diametru bucșă filetată D3 15 mm
Diametru suport D1 7 mm
Suprafață de suport striat
Înălţime H 14 mm
Capacitate de încărcare max. 0,03 kN
Filet M M5
Tip de filet Filet exterior
Material suport pentru pendul Oţel de îmbunătăţire

Identificare și clasificare

Cod articol 370069 M5
EAN / GTIN 4059245001033
Număr producător K0286.305
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

  • Corp din oţel de îmbunătăţire fosfatat.
  • Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziţia iniţială.
Cu filet exterior.

Aplicaţie:

Serveşte ca opritor, piesă de sprijin şi element de presare în construcţia dispozitivului.

Notă:

Poate fi combinat cu cârligele de tensionare nr.370073 și 370074.