Upínací čelist Ultra, hranatá, Typ: 4

Artiklové číslo: 370034 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ultra
Označení výrobce Ultra Spannkralle, eckig, Typ: 4
Doporučená upínací výška min. H2 min 1,5 mm
Doporučená upínací výška max. H2 max 5,6 mm
Vhodné pro velikost šroubů M8
Závit M M8
Druh produktu Upínací čelist
Délka základního tělesa L3 25,4 mm
Šířka základní těleso B3 25,4 mm
Výška základního tělesa H3 12,7 mm
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Norma DIN 912
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370034 4
EAN / GTIN 4046368331505
Číslo výrobce 33150
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Kontura čelisti vytváří lehké stahování.
  • Nižší upínací výška šetří materiál.
  • Vyšší řezné hodnoty díky tvarovému upínání.

Použití:

Ideální pro vícenásobné upínání.
Jako doraz v přípravcích v kombinaci s upínacími svorkami Pitbull č. 370025; 370030 nebo excentrickými upínacími svorkami č. 370001; 370005; 370008.

Rozsah dodávky:

1 upínací čelist včetně šroubu.