S16R SVJCR-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3695394
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3695394
EAN/GTIN 7291075220704
Číslo výrobcu 3695394
Číslo L L23990 566

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, dělící Dmin 19 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška hřídele (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -4 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 20 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné výrobky

Vložky