S16R SVJCR-11 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3695394
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3695394
EAN / GTIN 7291075220704
Gyártó száma 3695394
L-szám L23990 566

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, Dmin leszúrás 19 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, tengelymagasság (H) 15 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 7 mm
  • A vágólap (MIID) VC.. Leírása 1103
  • Dmin. Távolság 19 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -4 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 20 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Betétek