S16R SVJCR-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3695394
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3695394
EAN/GTIN 7291075220704
Nummer fabrikant 3695394
L-nummer L23990 566

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin parting 19 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 7 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1103
  • Dmin afsteken 19 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -4 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Inserts