{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Gerardi 125 | |
Šírka čeľustí A | 125 mm | |
Hmotnosť | 17 kg | |
Celková dĺžka L | 345 mm | |
Rozsah upínania b | 150 mm | |
Výška základného telesa G | 40 mm | |
Výška čeľusti C | 40 mm | |
Lícovacia drážka pozdĺžna l | 16 mm | |
Lícovacia drážka priečna n | 16 mm | |
maximálna upínacia sila pri 60 Nm | 25 kN | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Gerardi 125 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362100 125 | |
EAN/GTIN | 2050001077479 | |
Číslo výrobcu | 3.02.10000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modulární svěrák 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
799,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
608,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí A | 125 | 125 |
Výška čeľusti C | 40 | 40 |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Gerardi 125 | modulárny HOLEX 125 |
Celková dĺžka L | 345 | 345 |
Hmotnosť | 17 | 18,5 |
Výška základného telesa G | 40 | 40 |
Rozsah upínania b | 150 | 150 |