Stupňovitá čeľusť pevná, pre typ: 200

Č. pol.: 361420 200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 200,4 mm
Výška čeľusti h 60 mm
Výška h1 25 mm
Dĺžka čeľustí l 104 mm
Dĺžka l1 54 mm
pre typ 200
vhodné pre farebný kód TC; LC; NC8
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361420 200
EAN/GTIN 4250364401135
Číslo výrobcu 6921694006031
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Prevedenie:

Čeľusť pevná.
Veľ. 90, 125 a 160 so systémom rýchlej výmeny so zacvaknutím, pri č. 361440 len vo veľ. 90 a 125.
Závit na upnutie HD čeľustí, pri veľkosti 125 a 160.

Použitie:

Na upínanie paralelne vopred opracovaných obrobkov. Závit M10 a M6 na uchytenie predsadených čeľustí so systémom rýchlej výmeny so zacvaknutím pre lišty a čeľuste.
Uchytenie stupňovitých líšt na vysokej strane alebo stupňovitej strane (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pro:

Všetky typy TC, LC, Garant-NC, Titan a doterajšie vyhotovenie NC.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek. 1 stupňovitá čeľusť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka