{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura do mordente b | 200,4 mm | |
| Altura do mordente h | 60 mm | |
| Altura h1 | 25 mm | |
| Comprimento do mordente l | 104 mm | |
| Comprimento l1 | 54 mm | |
| para tipo | 200 | |
| adequado para o código de cor | TC; LC; NC8 | |
| Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
| Número do artigo | 361420 200 | |
| EAN/GTIN | 4250364401135 | |
| Número do fabricante | 6921694006031 | |
| Fabricante/responsável | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |