Nadstavbová čeľusť Gripp výkyvná, pre typ: 100

Č. pol.: 361129 100
Zľava
582,42 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 100 mm
Výška čeľusti h 35 mm
Dĺžka čeľustí l 70 mm
Dĺžka l1 33 mm
Uhol výkyvu 30 Stupeň
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361129 100
EAN/GTIN 4045197849106
Číslo výrobcu 361129 100
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na upnutie upínacích vložiek Gripp č. 361160 7 a 361238361250. Slúži na kompenzáciu nerovnobežných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pro:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Poznámka:

Montážne odporúčanie na upevnenie upínacieho modulu.
Vhodná protičeľusť č. 361128.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky