{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| backbredd b | 63 mm | |
| backhöjd h | 20 mm | |
| Höjd h1 | 17 mm | |
| Höjd h2 | 17 mm | |
| backlängd l | 12 mm | |
| Längd l1 | 9 mm | |
| Längd l2 | 9 mm | |
| passar färgkod | Xpent0 | |
| Produktslag | Skruvstycksbackar |
| Artikelnummer | 361140 63 | |
| EAN/GTIN | 4045197849144 | |
| Tillverkarens nummer | 361140 63 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |