Bloková čeľusť mobilná, Typ: 125

Č. pol.: 360571 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet čeľustí 1
Šírka čeľustí b 124,4 mm
Výška čeľusti h 39,5 mm
Dĺžka čeľustí l 70 mm
vhodné pre farebný kód HOLEX NC
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360571 125
EAN/GTIN 4062406564490
Číslo výrobcu 360571 125
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Materiál:

Oceľ kalená, nitridovaná, obe strany hladké.

Vhodné pro:

NC vysokotlakový zverák č. 360565.

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacích skrutiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky