Atraminiai kumšteliai paslankūs, Tipas: 125

Prekės Nr.: 360571 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų skaičius 1
Žiaunų plotis b 124,4 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Žiaunų ilgis l 70 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX NC
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360571 125
EAN / GTIN 4062406564490
Gamintojo numeris 360571 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Plienas grūdintas, įazotintas, abi pusės lygios.

Tinka:

NC aukšto slėgio spaustuvams Nr. 360565.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.