Bloková čelist mobilní, Typ: 125

Artiklové číslo: 360571 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Blockbacke mobil, Typ: 125
Šířka čelisti B 124,4 mm
Výška čelistí H 39,5 mm
Délka čelisti L 70 mm
Upínací plocha Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ne
S drážkou ne
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch Nitridováno plynem
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360571 125
EAN / GTIN 4062406564490
Číslo výrobce 360571 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Materiál:

Ocel kalená, nitridovaná, obě strany hladké.

Vhodné pro:

NC vysokotlaký svěrák č. 360565.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.