HSK A63WH-SVJCL-J16 Nástrojové držáky s rozhraním HSK s 15° nastavením na víceoperačních strojích pro 35° břitové destičky

Č. pol.: 3602392
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HSK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602392
EAN/GTIN 7291075200218
Číslo výrobcu 3602392
Číslo L L24230 157

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 110 mm, celková délka (OAL) 142 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1604
  • Celková délka (OAL) 142 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky