HSK A63WH-SVJCL-J16 Bară de strunjire cu interfață HSK cu abordare de 15° pe mașini multitasking pentru plăcuţă de 35°.

Cod articol.: 3602392
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602392
EAN / GTIN 7291075200218
Număr producător 3602392
L-Număr L24230 157

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu interfață HSK cu abordare de 15° pe mașini multitasking pentru plăcuţă de 35°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1604
  • Lungime totală (OAL): 142 mm