HSK A63WH-SVJCL-J16 Porte-plaquettes avec attachement interchangeable cône-face HSK accueillant des plaquettes positives à 35° pour être utilisées à 15° sur les centres de tournage-fraisage

Réf.: 3602392
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3602392
EAN / GTIN 7291075200218
Réf. fabricant 3602392
Article hors catalogue L24230 157

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC.. 1604
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm