HSK A63WH MULNL J12MW Nástrojové držáky MULTI-WEDGE s kuželovou stopkou HSK pro břitové destičky s úhlem 80° v obdélníkovém, kosočtvercovém nebo trigonálním provedení.

Č. pol.: 3602386
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Séria HSK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3602386
EAN/GTIN 7291075200188
Číslo výrobcu 3602386
Číslo L L24230 152

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 110 mm, celková délka (OAL) 142 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HSK" Zobraziť všetky