HSK A63WH MULNL J12MW Porte-plaquettes MULTI-WEDGE avec attachement cône-face HSK pour plaquettes rhombiques à 80°, trigones et carrées

Réf.: 3602386
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3602386
EAN / GTIN 7291075200188
Réf. fabricant 3602386
Article hors catalogue L24230 152

Description

Descriere:

Suporți de scule MULTI-WEDGE cu tijă HSK cu conicitate abruptă pentru plăcuțe de 80° cu design dreptunghiular, rombic sau trigonal

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): W/C/SNMG 1204
  • Lungime totală (OAL): 142 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade