Čeľusťový adaptér, pre typ: 160

Č. pol.: 360182 160
Zľava
706,86 €
Cena za 1 pár
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 104 mm
Rozsah upínania 130 mm - 250 mm
vhodné pre farebný kód PCV 160
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360182 160
EAN/GTIN 4062406200343
Číslo výrobcu 360182 160
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na zväčšenie upínacieho rozsahu v kombinácii s nadstavbovými čeľusťami č. 360183360184.

Vhodné pro:

Strediaca svorka č. 360180 a č 360181, vždy veľkosť 160.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky