Leuka-adapteri, tyypille: 160

Tuote nro.: 360182 160
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 104 mm
Kiinnitysalue 130 mm - 250 mm
Sopii värikoodiin PCV 160
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360182 160
EAN / GTIN 4062406200343
Valmistajan numero 360182 160
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Kiinnitysalueen suurentamiseen yhdessä päällileukojen nro 360183360184 kanssa.

Sopii:

Keskittävä kiinnitin nro 360180 ja nro 360181, kummatkin koko 160.