Bekkenadapter 160

Artikelnummer: 360182 160
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 104 mm
Spanbereik 130 mm - 250 mm
Geschikt voor kleurcode PCV 160
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360182 160
EAN/GTIN 4062406200343

Omschrijving

Toepassing:

Voor vergroting van het spanbereik in combinatie met de opzetbekken nr. 360183360184.

T.b.v.:

Centrische machineklem nr. 360180 en nr. 360181 telkens gr. 160.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen