{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor B | 48 mm | |
| Suprafaţă de prindere | striat | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | nu | |
| Cu bară de ghidare | da | |
| Lăţimea punţii B1 | 5 mm | |
| Funcţie | Oscilant | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| incl. șuruburi | da | |
| Lățime cheie șurub SW | 4 mm | |
| Cuplu șurub max. | 20 Nm | |
| Forță de strângere max. | 10 kN; 15 kN; 20 kN; 5 kN | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Suprafaţă | brunat |
| Cod articol | 360085 48 | |
| EAN / GTIN | 4045197482419 | |
| Număr producător | 360085 48 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |