{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte | 48 mm | |
Spankracht | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Draaimoment | 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm | |
max. slag | 3 mm | |
Spanschroef SW | 5 mm | |
Schroef SW1 | 4 mm | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 360085 48 | |
EAN/GTIN | 4045197482419 |