Lygiagreti užspaudimo lūpa, Žiaunų plotis: 48mm

Prekės Nr.: 360085 48
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 48 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Keičiamiems įdėklams ne
Su kreipiančiąja juosta taip
Liežuvėlio plotis 5 mm
Funkcija svyruojant.
Tvirtinimo būdas sukimas
Su varžtais taip
Varžtų-raktų dydis 4 mm
Varžto sukimo momentas maks. 20 Nm
Užspaudimo jėga maks. 10 kN; 15 kN; 20 kN; 5 kN
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Paviršius juodint.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360085 48
EAN / GTIN 4045197482419
Gamintojo numeris 360085 48
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Galimi įvairūs tarpašiniai atstumai naudojant kryžminį sujungiklį.

Tinka:

Bazinei kreipiančiąjai Nr. 360080.

Pastaba:

Tinka naudoti kreipiančiosioms nuo 3 versijos (žr. pav.)! Universalios kreipiančiosios briaunos negali būti platesnės nei 5mm.