Redukcia SK50/SK 50/40

Č. pol.: 354771 50/40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Základný upínač strmého kužeľa 50 mm
Znížená veľkosť upínania 40 mm
Druh produktu Redukcia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 354771 50/40
EAN/GTIN 4045197964052

Popis

Poznámka:

Ďalšie adaptéry SK50 na vyžiadanie:
  • VX3 – číslo výrobku EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – číslo výrobku EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – číslo výrobku EWS: 19.SK50V5
Vhodné aj pre držiaky BT40.