MARTOR BLADE náhradní čepel pro průmysl 35010 , 700 nožů

Č. pol.: 35010.37
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 35010.37
EAN/GTIN 4002632904844
Číslo výrobcu 35010.37
Číslo L L60170 929

Popis

Popis:

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 35010 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má dvě po sobě jdoucí použitelné čepele pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 43 mm, široká 22 mm a silná 0,10 mm.

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 35010 je 700 kusů pod pořadovým číslem 35010,37. k dispozici.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    4cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Průmyslový nůž, speciální tvar
  • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 4násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo