MARTOR BLADE INDUSTRIAL 35010 , 700 rezil

Št. art.: 35010.37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 35010.37
EAN/GTIN 4002632904844
Številka proizvajalca 35010.37
L-število L60170 929

Opis

Opis:

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 35010 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo ostra in ima dve zaporedni uporabni rezili za zelo dolg čas delovanja. Rezilo je dolgo 43 mm, široko 22 mm in debelo 0,10 mm.

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 35010 je 700 kosov pod zaporedno številko 35010.37. na voljo.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    4-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Rezilo industrijsko rezilo, posebna oblika
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 4-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor